monotaro Thread Restoring File

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Accessoriesresin made griping handle
MaterialChromium-molybdenum steel
Width (mm)10
Overall Length (mm)230
Compatible Size (mm)Screw pitch 0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
Surface ProcessingNickel plating
Compatible ScrewMetric thread coarse: M4 to M27 fine: M6 to M39
Compatible Nutmore than M14 inside thread screw
Hardness HRC52+-2
Package Weight (g)168

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan