monotaro Lever Type Dial Gauge (Gauge Bore Dial)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)72.8
Dimension L (mm)16
Outer Diameter d (mm)37.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Various measurements such as dimensions of workpieces, parallelism, centering, runout of lathe workpieces, etc. can be done. Dimensions of workpieces, parallelism, centering

Ulasan Produk