monotaro Insulating Sleeve with Bar Terminal (Skun)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Colorgray
Terminal ShapeBar terminal
Dimension F (mm)10.0
Dimension D (mm)1.5
Electric AWG Wire Conjugation Range (#)20
Dimensions b (mm)6.3
Dimensions c (mm)1.2
Dimension W (mm)2.8
Material (Insulator)Nylon
Material (Terminal)Copper
Wire Conjugation Range Stranded (mm²)0.75
Dimension L (mm)16.0
Heat Resistance Temperature (°C)105
Package Weight (g)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan