monotaro Impact Screwdriver

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)175
Plug Angle (mm)12.7
Blade Shape+/-
Grip Diameter (Ø mm)36
Package Weight (g)786
Set ContentsBits: (-) 6, 8, 10 / (+) 2, 3, 4 (total length all 36mm)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan