monotaro Plies bar set (non-through type)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
MaterialCarbon steel (carbon steel)
Overall Length (mm)200,300,450,600
Shaft Length (mm)103,182,315,467
Tip Width (mm)9.8,15,18,18.5
Package Weight (g)1460

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk