monotaro Oil Container Waste Funnel for Pails (Wadah Penampung Oli)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialPP
Dimensions (Diameter phi x Height H) (mm)245x120
Heat Resistance Temperature (°C)93
Package Weight (g)592

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For 20L pail can only
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan