monotaro Brake Bleeder (1.8L) (Alat Buang Angin Rem)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
AccessoriesAir Coupler
Dimensions (Width W x Height H) (mm)260x250
Port Size (inch)PT1/4
Working Pressure (MPa)0.5-1.2
Hose Length (m)1
Hose Outer Diameter (mm)8
Hose Inside Diameter (Ø mm)4
Package Weight (g)1300
Tank Capacity (L) 1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait