monotaro Crimping tool for insulated terminals (Tang Crimping)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)195
Compatible Size (mm²)0.3, 1.25, 2
Blade Part Strength40+/-5
MaterialS45C
Package Weight (g)376

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Terminal with insulating sheath, for sleeve
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan