monotaro Vice pliers type oil filter wrench

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Overall Length (mm)240
Applicable Diameter (Ø mm)55-118

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is a vise pliers type, you do not need the power to hold it as it gets caught. If you grip it, just turn it easy To remove the oil filter
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan