monotaro Automotive Cable Wiring Cord 30m (Kabel Otomotif)

Rating:
100% of 100
(4)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp259.900
Spesifikasi
Voltage (V)12/24 DC
Length (m)30
Allowable Current (A)15
Number of Cores30
CoatingPVC
Final Outer Diameter (mm)2.3
Thickness (sq)0.75
Permissible Temperature (°C)80
TypeSingle wire
Wire Diameter (mm)0.18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Halaman Terkait