monotaro Air Drum Revolution Type 30m Hose Attaching (Selang Angin / Selang Gulung Manual)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)330x355x255
Package Weight (g)6990
Material (Hose)Polyurethane resin
Hose Length (m)(Drum) 30, (air-capture side) 1 Company of L type Cutter
Air Outlet1/4 Coupler
Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm)6.5x10
Mass (kg)7
Maximum Pressure (kgf/cm²)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait