monotaro Soft Jaw (Claw Bubut)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
MaterialS50C
Dimension H (mm)24
Dimensions a (mm)95
Dimension D (mm)14
Dimensions e (mm)5
Dimensions b (mm)35
Dimensions c (mm)40
Dimensions j (mm)20
Dimension G (mm)25
Dimension I (mm)12
Package Weight (g)2456

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan