monotaro Noss Drill (Mata Bor Reduced Shank)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)152
Flute Length (mm)76
Surface ProcessingBlack surface treatment
Shank Diameter (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan