monotaro 4 Size Wrench (Kuci Pas)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
Compatible13mm,14mm/15mm,16mm
Thickness (mm)2 (tip)
Overall Length (mm)200
Package Weight (g)158

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Warning
* Do not use other than wrench

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan