monotaro Rim Guard

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)147
Dimension F (mm)4
Dimensions b (mm)19
Dimensions c (mm)23
Dimension D (mm)14.5
Dimensions e (mm)8.5
Package Weight (g)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reduces scratches on the rim when using the tire lever.
Warning
* Do not use other than rim guard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan