HP Ink Cartridge 21 (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Ink TypePigment-based
Accuracy class15 to 35
Dimensions (WxDxH) (mm)100x37x116
Ink ColorBlack
Ink Drop (pl)17
Non-Operating Humidity Range (%RH)5 to 95
Operating Humidity Range (%RH)5 to 95
Page YieldApprox.190
Print Cartridge Volume Delivered (ml)5
Print TechnologyHP Thermal Inkjet
Print head nozzles416
Product TypeStandard Capacity Ink Cartridges
Recycled Material Content55%
Shelf Life18 months
Storage Temperature Range (°C)-15 to 35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan