CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7111H (Sepatu Proyek)

Rating:
89% of 100
(7)
Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ColorBlack
SNI LicenseYes
SNI Number158/W/RE/B/V/2017

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CHEETAH Rebound™ adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegant untuk kenyamanan di segala aktivitas.
Steel Toe Cap:Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.
Dual PU Outsole:Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.
Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.
EN ISO 20345:Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.
SNI 7079:Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Warning
Size (UK) is reference only
Fitur
7111 H - Cheetah - Rebound - Safety Shoes - Hitam Safety - Shoes
WithSteel Toe Cap
Dual PU Outsole
Oil and Slip Resistant
With Antistatic
EN ISO 20345
SNI 7079
Kegunaan
sepatu safety dengan design yang ringan dan elegant untuk kenyamanan di segala aktivitas.

Ulasan Produk