JTC Volvo Rear Spring Washer Socket

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Diameter (mm)62
Overall Length (mm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size (mm)28.5×60
Square Drive (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan