JTC Volvo King Pin Upper Cover Socket

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Diameter (mm)100
Overall Length (mm)55
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size (mm)80
Square Drive (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan