JTC Scania Crankshaft Rotator

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Number of Gear Teeth8 pieces
Outer Diameter (φmm)30 (Gear)
Overall Length (mm)71
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Square Drive (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Halaman Terkait