JTC Set Linggis

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Overall Length (cm)20・30・45・60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tip Width (mm)10・15・18・18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan