JTC Large Ball Joint Separator, Thin Type

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Jaw Opening Width (mm)80
Overall Length (mm)161
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ForPassenger car
Toe Width (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Special designed to remove the ball joint in narrow space

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan