JTC Key L-Wrench Hexagon Long Set

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Included AccessoriesDedicated holder
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size (mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
Tip Shapehexagonal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan