JTC FUSO Diesel Oil Filter Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Genuine Part No.MH063201
Overall Length (mm)330
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size (mm)107
Square Drive (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan