JTC Deluxe Battery Filler (Pompa Air Aki)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Material (Main Unit)Plastic & rubber
Nozzle Length (mm)135
Overall Length (mm)240
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan