JTC A/C Fuel Line

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Set Contents5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- For separating quick disconnect fittings on fuel and cooler lines.- Unique offset design allows for access in confined or obstructed areas.- Easy, one-handed operation.- Material Plastic.- ContentJTC-4195-1 (Dark Grey) Size 1/2 inchJT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan