JTC 4Pt Deep Square Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Outer Diameter A (Φmm)44
Overall Length (mm)90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4 point type, metric size

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait