GARANT Digital Caliper (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp8.499.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel, Inox
Measurement TechnologyDigital
All PartsHardened
Article No of the Battery/Rechargeable Battery Fitted081560 CR2032
CalibrationA1
IP Index of ProtectionIP67
InterfaceRS232C interface; USB interface
Number of Batteries Contained1
PackagingSturdy Box
Power SupplyBattery-powered
Reversible Readingmm / inch
Scale Divisions (inch)0.0005
Scale divisions (mm)0.01
Type of ProductUniversal calipers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
Absolute scale, no zeroing required. LCD display with 9 mm high characters.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan