KRISBOW Mesin Pembersih Lantai MMX 500E

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp85.999.900
Spesifikasi
Recovery Tank (L)50
Brushes Diameter (No.)(1) 510 mm
Brush Motor (V/W)230/400
Brush Speed (rpm)140
Dimensions (LxWxH) (mm)1178x1000x530
Solution Tank (L)40
Squeegee Width (mm)680

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait