TRUSCO Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
Grain Size (#)60
Width (mm)25
Shaft Diameter (mm)6
Shaft Length (mm)40
Maximum Working Speed20000rpm
Purpose of UseCommercially available electric grinder, electric drill and drill press. Burring, rust remover, polishing before painting, inner surface curve polishing, metal surface polishing. Working Tool: Straight-type grinder.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
37

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait