TRUSCO Shank Mounted Felt Wheel (Roda Poles Felt)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
TypeSoft
Outside Diameter (mm)50
Width (mm)12
Shaft Diameter (mm)6
Shaft Length (mm)40
Purpose of UseMirror surface finish polishing, wiping work. Working Tool: Straight-type grinder.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
49

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan