TRUSCO Endless Abrasive Belt (Amplas Sabuk)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialAbrasive Material: Alundum Abrasive Grain (A) Base Material: Fabric
Width (mm)100
Length (mm)915
Purpose of UseVarious burring, surface treatment. Tool repair, removal of rough scratches. Grinding and polishing of metal parts.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
29

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan