TRUSCO Multi Combi Vice (Desk Type)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
MaterialBody:Ductile Cast Iron (FCD450)
Total Length (mm)235
Width (mm)130
Height (mm)80
Jaw Width (mm)80
Opening (mm)80
Jaw Depth (mm)44
Clamping Force (kN)10
AccessoriesStriking face, Metal Fitting for Fixing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
28

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan