TRUSCO Resin Pallet (Palet Plastik)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
Maximum Dynamic Load (kg)1000
Maximum Static Load (kg)4000
Width (mm)1100
Depth (mm)1100
Height (mm)150
SpecificationUnidirectional Base Four Way Block Pallet
Compatible EquipmentHand Pallet Trucks and Forklifts
StandardJIS Standard Product

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Four Way Difference on One Side

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan