TRUSCO Route-Van Towing Handle

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
MaterialBody:Steel Body Surface Treatment:Unichrome Plate Finish Grip:Foam Rubber Cap:Synthetic Rubber
Width (mm)170.5
Depth (mm)125
Height (mm)825.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
30

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan