TRUSCO Storage Bin

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ColorBlue
Width (mm)100
Depth (mm)167
Height (mm)67
Upper Internal Dimensions (mm)92 x 146 x 63
Partition PanelNo
MaterialABS Resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
16

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan