TRUSCO Load Restraint Belt (Endless)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
MaterialBelt: Polyester Ratchet Buckle: Steel Protector: Polypropylene (PP)
Maximum Working Load (t)2.50
Belt Length (m)8
Belt Dimensions (mm) Width x Thickness75 x 3.5
ColorGreen
SpecificationProtector Included (Detachable Type)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
36

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait