TRUSCO Cabinet Tool Box 4 Layer Key Lock type (Kabinet Perkakas)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
MaterialBody: Steel
Set ContentsFoam Rubber Sheet :6 Sheets, Key: 2 Pieces
Number of Trays4
Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height660 x 307 x 378
Drawer And Slide PartBall Bearing Slider
Drawer Effective Inner Dimensions1st step Width 163 x Depth 270 x Height 47 (mm) x 3 pieces
Body Plate Thickness (mm)0.8
ColorRed
Drawer Plate Thickness (mm)0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
34

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait