TRUSCO Large Resin Platform Truck KARTIO BIG OFF-ROAD

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
MaterialLoading Platform :Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel
Uniform Load (kg)100
Length (mm)900
Width (mm)778
Height (mm)265
Handle Height (mm)950
Caster Diameter (mm)Front Wheel 250, Rear Wheel 175
SpecificationAssembled Product
CasterSwivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan