TRUSCO Aluminum Step Stool (For Light Work, Includes Foot Cover) (Tangga Pijakan Lipat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Top Platform Height (m)0.80
Length When Stored (m)0.86
Number of Steps3
SpecificationNo Assembly Required
Rung Surface Width (mm)75mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
64

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan