TRUSCO Oil Sorbent Sheet

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene (PP)
Amount of Oil Absorption (L/sheet)48
Width (mm)400
Length (m)30
Thickness (mm)3
TypeRoll Type
Replacement RollTWSR-403

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
34

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan