TRUSCO Cap Nut For Flexible Pipe Roll

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp30.900 - Rp39.900
Spesifikasi
MaterialBrass (C3604BD) Chrome Plating Specification Packing:EPDM
Screw SizeG1/2
Across-Flats (mm)23
Thickness (mm)14
SpecificationPacking Included
Heat Resistant Temperature (°)80
AccessoriesHexagon Cap Nut, Packing (2pieces Each)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hexagon cap nut for flexible pipe(TFP-1310M, 2010M).









Use




For flexible pipe.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan