TRUSCO After Glow Luminous Cone (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
MaterialBody:Polyethylene (PE) Tape:Luminous Adhesive Tape
ColorRed-White
Width (mm)380
Height (mm)700
Purpose of UseIn factories, construction sites and parking lots.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
20

Ulasan Produk

Halaman Terkait