TRUSCO Electricity Rubber Caster

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp749.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
MaterialBracket:Steel Metal Fitting Surface Processing:Zinc Trivalent Chromate Finish Wheels:Conductive Rubber
Allowable Load (daN)200
Allowable Load (kgf)204.0
Wheel Diameter D (mm)150
Wheel Width (mm)40
Mounting Height H (mm)198
Mounting Hole Diameter P (mm)11
Surface Resistance Value10<sup>2</sup>ohm (Actual Observed Value, Not a Certified Value.)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan