TRUSCO Reversible Board

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
MaterialPlate:Steel White (Both Side)*The Back Panel In RG-313 RG-303 is Backboard Type (Chalk Only) Flame:Aluminium Core:Plywood Material (100%Sustainable Wood) Chair Leg:Steel (Color:Gray with Caster)
Set ContentsEraser x 1, Marker (Black/Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
Sheet Surface ColorWhite x White
Frame ColorSilver
Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal900 x 1200
Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height1360 x 550 x 1800
SpecificationKnockdown, Single-Sided Specification, Magnet Avairable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait