TRUSCO Document Drawer (A4, Shallow Tray) - A4S10P

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
MaterialBody:Steel Drawer:Polystyrene (PS) Resin
Width (mm)253
Depth (mm)333
Height (mm)455
DrawerA4 Shallow Model 10 units
Drawer Internal Dimensions (mm) Width x Depth x Height222 x 305 x 37
SpecificationKeyless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
57

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan