TRUSCO Cable Cover (Lid)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp9.900 - Rp15.900
Spesifikasi
MaterialPVC
Suitable CableVVF2.0 x 3C x 1 Thread
Width (mm)50
Thickness (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
24

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan