TRUSCO Work Platform (Extendable Legs) (Tangga Pijakan Steger)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
Top Plate Size (mm)1000 x 400
Top Plate Height (m)0.87 to 1.18
Maximum Working Load (kg)150
Weight (kg)10.7
Pitch (mm)(Leg Stretching) 6
SpecificationA Mark Approved, Folding Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
38

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan