TRUSCO Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Mass (g/dozen)About 780
Gauge Number7
Around Palms (cm)19
Middle Finger Length (cm)8
Number of Threads5
Overall Length (cm)22
SizeOne Size Fits All
Material100percent Cotton
ApplicationsFor Any Work

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait