TRUSCO Flat-Type Square

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
JIS StandardSecond Class
Pole Length x Stand Length (mm)200 x 115
Squareness (micro m)+/-0.040
Width (mm)25
Weight (kg)0.6
Thickness (mm)5
Purpose of Use2 class product: For general work assembling, can manufacturing.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan